フロート スイッチ ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69831608 品番LVFSP1W10
参考基準価格(税別)¥9,550 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

Lovato フロートスイッチは、ポンプやソレノイドバルブなどの電気機器の自動化に使用されています。ケーブルは 3x1 タイプで、3 本のワイヤが使用されています。これにより、レギュレータの配線時に充填 / 排出機能を選択できます。PVC ケーブルを備え、長さが 10 m です。TUV 認定

仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10m●コード番号:224-7397 アズワン品番65-7313-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする