ライディングウエスト(ブラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69832038 品番MFK-7002
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

日帰りから1泊までのツーリングに"使える"デイズバッグ
・メイン収納以外に5ポケットを装備、タフに使える仕様
・必要充分に満たしてくれる大容量の収納容量6.3L
・ドリンクホルダー装備、680mLのペットボトル収納可能

セット内容本体×1 ブラック 容量(L)6.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×400×150 本体質量(g)370 素材600Dポリエステル 収納可能質量(kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする