ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69833209 品番T1329160125-000
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M25●メーカーサイズコード:5●IP保護等級:IP65●接続方向:下口●コード番号:192-0104 アズワン品番65-7652-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする