※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 電空レギュレータ
ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力信号
(0) 電流形DC4〜20mA (シンクタイプ)
ブラケット
(B) フラットブラケット
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型2m
注文コード
69835746
品番
ITV0011-0BL
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
入力信号・ブラケット・ケーブルコネクタ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ブラケット
(B) フラットブラケット
電源電圧
(1) DC12〜15V
入力信号
(0) 電流形DC4〜20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ
(1) 0.1MPa
内蔵ワンタッチ管継手種類
(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ4 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ4
ケーブルコネクタ
(L) ライトアングル型2m
仕様
ベースタイプ:(-) 単体用