Phoenix Contact 4 in 1、ELR-H5シリーズContactronハイブリッドモータースタータ(可逆機能あり)は、DINレール取り付けと、最大500 V acの3相モーター始動用に設計されています。IEC61508-1: SIL 3、ISO13849: PL eに準拠した安全レベルが必要な場合、これが従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品になります。 正転及び逆転の制御コマンドは、EM-xxx-GATEWAY-IFS通信インターフェースで受信されます。特長と利点 逆回転 IP20定格: 12.5 mmより大きな指では触れないよう保護されているが、液体に関しては保護なし モーター過負荷保護 緊急停止 幅がわずか22.5 mmで、必要なスペースが極小 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大75 %短縮 DINレール取り付けが簡単 摩耗のない高速スイッチング ねじ接続 M3ねじ山 バイメタル機能用に調整可能な電流 従来の機械的スイッチングデバイスに比べて最大10倍の寿命 規格 EN60947-1、EN60947-4-2、IEC61508、ISO13849、ATEX II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]、II (2) D [Ex t] [Ex p]