モジュラーコネクタ UTG シリーズ オス 23極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69839554 品番UTG01823SH
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

UTG シリーズの Souriau メス角型フランジレセプタクルは、ガラス繊維入りポリエステル UL94-V0これは 2000 V EFF のテスト可能性があります。シェルサイズは 18 です。IP 等級は IP65 です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ ポジション数は 23 です 絶縁抵抗は 5000 M Ω です

仕様●極数:23●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:10A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:18●実装タイプ:フランジマウント●接合型:バヨネットカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:UTG●コード番号:217-2801 アズワン品番65-7503-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする