日本製 食洗機対応丸いまな板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 注文コード69849346 品番1010432
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

刃あたりが柔らかく食材がすべりにくい、弾力性のある日本製の耐熱エラストマーまな板です。
長方形のまな板に比べて面積が広く、奥行きもあるので広々使うことができます。
果物やパンなどちょっとした時の食材のカットに便利です。
キズが戻りやすいため雑菌が入りにくく、さらに抗菌加工を施しているので、快適にお使いいただけます。水切れがよく、ニオイも付きにくいため、清潔にお使いいただけます。
熱湯消毒・食洗機使用OK。耐熱130℃・耐冷-30℃。

材質ポリウレタン系熱可塑性エラストマー ベージュ タイプ直径30cm 寸法(cm)26×30×0.4 耐熱温度(℃)130 耐冷温度(℃)-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする