SF50-102 (写真 左)

SF50-102 スペイシャルフィルタホルダ ツクモ工学 69852347 SF50-102 スペイシャルフィルタホルダ ツクモ工学 69852347 SF50-102 スペイシャルフィルタホルダ ツクモ工学 69852347

スペイシャルフィルタホルダ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69852347 品番 SF50-102
販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・スペイシャルフィルタホルダは、顕微鏡対物レンズを用いてレーザ光を精密ピンホールに集光し、レーザ光の波面ノイズや高次回折光を除去して、クリアな波面を作ることを可能にするホルダです。
・精密ピンホールの位置決めは、光軸に対し直交するYZ軸につき、差動マイクロメータヘッドによる芯出し調整が可能です。
・対物レンズ保持部は、光軸方向 (X軸) のフォーカス微動調整が可能です。
・据付タイプとポール付タイプ(Φ20mm×60mm)が選べます。
・ポール付タイプでは、ホルダユニット全体の傾斜角度β(β2と呼称)も微調整可能です。
・精密ピンホール (Φ25μm) と対物レンズ (×10) を標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途・レーザ光の波面ノイズや高次回折光を除去して、クリアな波面を作る用途(空間フィルタリング)。 質量(kg)0.42 タイプ据付型 RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)【X】±3、【YZ】±1.5
注意
※・レンズ倍率や組合せ変更にも対応しています。お問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする