TS2-1622 (写真 奥 中央)

TS2-1622 傾斜ステージ(160×220) ツクモ工学 69852566 TS2-1622 傾斜ステージ(160×220) ツクモ工学 69852566 TS2-1622 傾斜ステージ(160×220) ツクモ工学 69852566 TS2-1622 傾斜ステージ(160×220) ツクモ工学 69852566

傾斜ステージ(160×220)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69852566 品番TS2-1622
販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

・傾斜ステージは、2つの調整ネジでαβの傾斜角度を調整することにより、姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。
・各ステージ面は、精密ラボジャッキの各製品(RJ-101、RJ-102、RJ-103)に対応しており、取り付けてご利用できます。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途
・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。
・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。
質量(kg)2.32 対応【精密ラボジャッキ】RJ-103 傾斜角度(°)【α】±0.7、【β】±0.6 耐荷重(N)98.1 [10 kgf] RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)160×220
注意
※・本体の固定は、4つの貫通穴を通して、下面をネジ止めします。
※・本体の固定に際しTS2-8013は切欠(幅8mm)もご利用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする