TS3-60S (写真 右)

TS3-60S 傾斜回転ステージ(60×60) ツクモ工学 69852627 TS3-60S 傾斜回転ステージ(60×60) ツクモ工学 69852627 TS3-60S 傾斜回転ステージ(60×60) ツクモ工学 69852627 TS3-60S 傾斜回転ステージ(60×60) ツクモ工学 69852627

傾斜回転ステージ(60×60)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69852627 品番TS3-60S
販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・傾斜回転ステージは、αβθの角度を±3°の範囲で姿勢調整や基準出しが可能なαβθ軸ステージです。
・球面滑り軸受の機構により、回転θと傾斜角度αβの微動調整が可能です。
・光学系用途の他、測定・分析用治具としても有用です。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途
・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3つの回転自由度(3軸)の調整が必要な用途。
・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。
質量(kg)0.3 傾斜角度(°)【αβθ】±3 耐荷重(N)19.6 [2 kgf] RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)□60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする