TSC4-40 (写真 左)

TSC4-40 XYZθ軸ステージ(Φ40) ツクモ工学 69852661 TSC4-40 XYZθ軸ステージ(Φ40) ツクモ工学 69852661 TSC4-40 XYZθ軸ステージ(Φ40) ツクモ工学 69852661

XYZθ軸ステージ(Φ40)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69852661 品番TSC4-40
販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・4軸ステージ(XYZθ軸ステージ)は、4軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。
・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。
・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。

用途
・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、4自由度(4軸)の調整が必要な用途。
・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。
質量(kg)0.48 耐荷重(N)19.6 [2 kgf] RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ40 移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
注意
※・本体をネジ止め固定する際は、マイクロメータヘッドを回して最下部のすぐ上の部品を移動させて、最下部部品の穴が上方から見えるようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする