TSC5-60 (写真 右)

TSC5-60 XYZθα軸ステージ(60×60) ツクモ工学 69852688 TSC5-60 XYZθα軸ステージ(60×60) ツクモ工学 69852688 TSC5-60 XYZθα軸ステージ(60×60) ツクモ工学 69852688

XYZθα軸ステージ(60×60)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69852688 品番TSC5-60
販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

・5軸ステージ(XYZθα軸ステージ)は、5軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。
・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とα軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。
・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。

用途
・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、5自由度(5軸)の調整が必要な用途。
・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
・α軸を調整できるホルダ(偏光子ホルダなど)について、残り5自由度の調整が必要な用途。
・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。
質量(kg)2.1 中心高さ(mm)【回転 α】115 耐荷重(N)49 [5 kgf] RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)□60 移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±10、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
注意
※・本体をネジ止め固定する際は、マイクロメータヘッドを回して最下部のすぐ上の部品を移動させて、最下部部品の穴が上方から見えるようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする