X13-101 (写真 手前 右)

X13-101 ネジ送りステージ<Z軸> ツクモ工学 69852819 X13-101 ネジ送りステージ<Z軸> ツクモ工学 69852819 X13-101 ネジ送りステージ<Z軸> ツクモ工学 69852819

ネジ送りステージ<Z軸>

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(N)11.7 [1.2 kgf] 注文コード69852819 品番X13-101
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

・Z軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。
・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを昇降します。X13-001、X13-002のクランプは、M2ナベネジです。
・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。
・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。
・L型ブラケットをステージ面に取り付けることで、ポール付きの機器(ホルダなど)を接続して使用できます。
・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途
・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。
・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
質量(kg)0.12 耐荷重(N)11.7 [1.2 kgf] RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)24×30 移動量(mm)【Z】±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする