X15-002 (写真 奥 左)

X15-002 ネジ送りステージ<XYZ軸> ツクモ工学 69852889 X15-002 ネジ送りステージ<XYZ軸> ツクモ工学 69852889 X15-002 ネジ送りステージ<XYZ軸> ツクモ工学 69852889

ネジ送りステージ<XYZ軸>

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69852889 品番 X15-002
販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・XYZ軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、XYZ軸方向に移動調整が可能なXYZ軸ステージです。
・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X15-001、X15-002のクランプは、M2ナベネジです。
・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。
・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。
・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途
・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3つの並進自由度(3軸)の調整が必要な用途。
・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。
質量(kg)0.64 耐荷重(N)9.8 [1 kgf] RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)□40 移動量(mm)【XYZ】±7
注意
※・本体(X15-102以外)をネジ止め固定する際は、ツマミを回して部品を移動させて、最下部部品の穴が上方から見えるようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする