パール金属
クッキングライト ふっ素加工IH対応軽量フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
585
344
522
585
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69855865
品番
HC-449
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
こびりつきにくいフッ素加工でお手入れ簡単。
軽くて使いやすい。
オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
585
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
465(全長)×290×85
深さ(mm)
54
寸法(cm)
28