HC-1031 鉄製北京鍋 パール金属 69856100

 

HC-1031 鉄製北京鍋 パール金属 69856100
HC-1031 鉄製北京鍋 パール金属 69856100

鉄製北京鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)1043
内容量1枚注文コード69856100品番HC-1031
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

鉄製のため熱伝導が良く、強火で一気に加熱できる。
チャーハン、野菜炒めなど本格的な中華料理に最適。
ガス火専用設計で、使い込むほど油が馴染み、焦げ付きにくくなる。

材質鉄(クリアラッカー塗装)質量(g)1043寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455(全長)×300×155寸法(cm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする