ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 能動部品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の ディスクリート
ロータリセレクタスイッチ DIP型 1回路4接点 側部設定 つまみ無し ノンショーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69856257
品番
S-2051
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
小型DIP ピン配列
"O"リング採用によりゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能
セルフクリーニング機構
仕様
●回路:1回路4接点●定格電流:100mA●定格電圧(DC):5VDC●実装:スルーホールピン●ピッチ:2.54mm
アズワン品番
67-0460-16