※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径20mm レース幅25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69857307 品番NKIB 5904
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径が 90 mm、外径が 190 mm、幅が 43 mm となっています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:20mm●外径:37mm●レース幅:25mm●コード番号:207-8754 アズワン品番65-7935-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする