ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:500mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3718 注文コード69858680 品番M/146080/M/500
参考基準価格(税別)¥640,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります

仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:500mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3718 アズワン品番65-7963-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする