ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:2000mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3812 注文コード69858707 品番M/146225/M/2000
参考基準価格(税別)¥601,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、直径 25 mm のシリンダと精密ローラーガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります

仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:2000mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3812 アズワン品番65-7960-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする