曜日別特売
9090185 圧力ゲージアダプタ WIKA 69861568

圧力ゲージアダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69861568品番9090185
参考基準価格(税別)¥6,620販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

WIKA は圧力測定機器にスナバを備え、ボディに使用される素材は銅合金です。スナバーのシーリング材は NBR 製です。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力は 400 bar です

仕様●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7929アズワン品番65-7903-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする