11-99-1-4 木製ストッカー アイリスオーヤマ 69861636

 

11-99-1-4 木製ストッカー アイリスオーヤマ 69861636
11-99-1-4 木製ストッカー アイリスオーヤマ 69861636

木製ストッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台白木寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×300注文コード69861636品番11-99-1-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

ナチュラルなあたたかみのある木目のストッカーは木棚と併用することでお店の印象をさらにグッと変えます。
キャスター付きで前後にスムーズに引き出せます。

材質本体:MDF、表面:化粧紙白木板厚(mm)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×300
注意
※商品は組み立て式です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする