棚板セット 奥行40cm/「ブロックフレーム」幅40cm用〔ストエキオリジナル〕

棚板セット 奥行40cm/「ブロックフレーム」幅40cm用〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

ブロックフレーム本体には天板・地板・棚板は付属しておりません。

用途セット内容:ガラス棚×1 ブラケット・スペーサー×各2 必要工具:プラスドライバー種別ガラス棚材質透明ガラス5mm厚 ブラケット:スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:39.8×39.8内容量1セット
注意
※スリット芯々38.8cm専用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797923291428-3293
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする