ストア・エキスプレス
木製台輪ステージ 幅120cm 奥行35cm用〔ストエキオリジナル〕
天板と台輪が同色なので、一体感ある仕上がりになっています。
用途
サブサイズ/台輪部:幅116.1×奥行32.5×高さ5.5cm
材質
木製 強化コート紙貼り 台輪部:メラミン化粧板
色
ホワイト
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
119.8×35×8
内容量
1台
注意
※アジャスター付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79792390
981-1415
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください