丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●Schneider Electric のこの XZ コネクタは、Pg 13.5 ケーブルグランドエントリとはんだ Terminal 接続のストレート 19 ピン M23 メスコネクタを備えています。IP65 保護等級の金属製エンクロージャを備えているため、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用●コード番号:220-1122 注文コード69865969 品番XZCC23FDM190S
参考基準価格(税別)¥8,960 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Schneider Electric のこの XZ コネクタは、Pg 13.5 ケーブルグランドエントリとはんだ Terminal 接続のストレート 19 ピン M23 メスコネクタを備えています。IP65 保護等級の金属製エンクロージャを備えているため、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用●コード番号:220-1122 アズワン品番65-7714-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする