丸型コネクタ 16極 スタンダード パネルマウント 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69866100 品番796275-1
参考基準価格(税別)¥1,049,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、ワンピースシールド
組み込み済みのグレーエラストマ製接着ペリフェラルシールを備えた、UL94V-0黒色熱可塑性樹脂製シリーズ1 シールド一体丸型プラスチックコネクタ。 このシリーズ1 シールド丸型コネクタ製品は、角形フランジレセプタクル、フリーハンギングレセプタクル、及びプラグで構成されています(詳細については、表を参照)。 角型フランジレセプタクルタイプのシリーズ1丸型プラスチックコネクタはフランジシールを採用しています。代表品番 ; 362-4429 362-4429、; 362-4441 362-4441、及び ; 362-4457 362-4457 を参照してください。

仕様●極数:16●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:17.0A●定格電圧:600 → 0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3889 アズワン品番65-7769-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする