丸型コネクタ 19極 パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69866188 品番AHDP06-24-19PR-WTA
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Amphenol オスケーブルコネクタには、19 ポジションにバヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります

仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5603 アズワン品番65-7646-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする