丸型コネクタ 26極 ケーブルマウント 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード69866258 品番RT0W01626SNH-K
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

Amphenol 角形フランジレセプタクルキット、メスは密閉型金属製バヨネットカップリングコネクタキット、レセプタクル付き、ガスケット及びコンタクト、26 コンタクト、サイズ 20、20-30 AWG、5 / 150 V、シェルサイズ 16IP 等級: IP67 コンタクトソケット

仕様●極数:26●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ソケット●シリーズ:ecomateRM●コード番号:204-4146 アズワン品番65-7579-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする