丸型コネクタ 3極 ミニチュア パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69866459 品番ER04-R3F
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9326 アズワン品番65-7498-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする