曜日別特売
18321 RKCN 4/7 丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 Lumberg Automation 69866520

丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69866520品番18321 RKCN 4/7
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

食品産業用M12コネクタ
Lumbergの堅牢なM12コネクタ製品は、食品産業のセンサ-アクチュエータ用途に最適です。定格電流が4 A、定格電圧が250 Vの4極で、ステンレススチール製のカップリングナットとスズめっき黄銅コンタクトを備えています。
現場取り付け可能コネクタ M12メス及びオスコネクタ、ステンレススチール製ねじ継手付き ねじ止め端子アセンブリで使用

仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:銅の上に金●動作温度 Min:-25℃●コード番号:168-5661アズワン品番65-7713-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする