曜日別特売
PXMBNI08RAF04APCM8 丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウント BULGIN 69866574

丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69866574品番PXMBNI08RAF04APCM8
参考基準価格(税別)¥6,030販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単

仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:208-8121アズワン品番65-7509-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする