丸型コネクタ 5極 11636 RSF 50/13 5-04

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69866739 品番11636 RSF 50/13,5-04
参考基準価格(税別)¥4,470 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

Belden 7/8 インチストレートフロント取り付けオス電源レセプタクルコネクタは、5 ピン( 4+PE )コンタクトを備えていて、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です

仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2964 アズワン品番65-7683-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする