丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69866809 品番1554681
参考基準価格(税別)¥7,290 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグには、5 つのコンタクトがあります。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm2 ステンレススチール製

仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 VA, SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0●コード番号:212-7280 アズワン品番65-7529-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする