丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード69866854 品番99-0095-100-05
参考基準価格(税別)¥212,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

寸法については、以下の ’製品仕様を参照
サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711
シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。

仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2418 アズワン品番65-7657-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする