曜日別特売
PXMBNI08FPF06AFLM11001 丸型コネクタ 6極 M8 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN 69866924

丸型コネクタ 6極 M8 パネルマウント 1箱 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(25個)注文コード69866924品番PXMBNI08FPF06AFLM11001
参考基準価格(税別)¥85,900販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M8●コード番号:204-7959アズワン品番65-7581-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする