丸型コネクタ 6極 ミニチュア パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69866949 品番ER04-R6F
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9330 アズワン品番65-7494-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする