丸型コネクタ 9極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69867448 品番788157-2
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、ワンピースシールド
組み込み済みのグレーエラストマ製接着ペリフェラルシールを備えた、UL94V-0黒色熱可塑性樹脂製シリーズ1 シールド一体丸型プラスチックコネクタ。 このシリーズ1 シールド丸型コネクタ製品は、角形フランジレセプタクル、フリーハンギングレセプタクル、及びプラグで構成されています(詳細については、表を参照)。 角型フランジレセプタクルタイプのシリーズ1丸型プラスチックコネクタはフランジシールを採用しています。代表品番 ; 362-4429 362-4429、; 362-4441 362-4441、及び ; 362-4457 362-4457 を参照してください。

仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:13●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●コード番号:680-6889 アズワン品番65-7786-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする