CLP-113-02-L-D 基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 34個入 SAMTEC 69870327

基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 34個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(34個)注文コード69870327品番CLP-113-02-L-D
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ

仕様●入数:1チューブ(34個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0790アズワン品番65-7693-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする