基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード69871779 品番SEAF-50-01-S-10-2-RA-K-TR
参考基準価格(税別)¥447,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 500 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac

仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9199 アズワン品番65-7691-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする