基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード69873380 品番IPL1-110-02-L-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Samtec ヘッダ及びワイヤハウジングは、100 インチ Mini-mate 絶縁電源 Terminal ストリップを搭載しています。ポジション数: 10 ポジション ピッチ: 2.54 mm 行数 :2 行 端子スタイル:はんだ 取り付け角度:ストレート

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:IPL1-110-02-L-D-K-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8761 アズワン品番65-7700-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする