基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69873626 品番QTH-060-02-F-D-A-K
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●シリーズ:QTH-060-02-F-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9110 アズワン品番65-7703-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする