基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 64個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(64個) 注文コード69874159 品番62501422121
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダです。レバーは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です

仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3106 アズワン品番65-7537-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする