基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2865 注文コード69874405 品番FAP-16-07#4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2865 アズワン品番65-7484-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする