基板接続用ピンヘッダ 18極 3mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69874719 品番662018235922
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:18●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3348 アズワン品番65-7535-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする