SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの ピンヘッダー
基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 1セット 225個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(225個)
注文コード
69876128
品番
SEAM-50-02.0-L-06-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥875,000
販売価格(税込)
¥956,780
販売価格(税別)
¥
869,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2010
アズワン品番
65-7565-52