基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 1列 1セット 7個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7個) 注文コード69876295 品番61003418321
参考基準価格(税別)¥6,410 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様●入数:1チューブ(7個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9325 アズワン品番65-7488-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする