山一電機
山一電機の 電子部品(オンボード)
山一電機の 機構部品(電子部品)
山一電機の ピンヘッダー
基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69876338
品番
FAP-34-07#4
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2879
アズワン品番
65-7487-99