ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの ピンヘッダー
基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69876609
品番
2539031301
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
Harting har-modular H3 モジュールオスコネクタは 3 ピンです。 ウェーブはんだ付け終端が付いています。ポリアミド製 ストレート
仕様
●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8212
アズワン品番
65-7626-52