基板接続用ピンヘッダ 3極 5mm 1列 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69876645 品番2203900
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Phoenix Contact のフィードスルー基板接続用ヘッダは、ウェーブはんだ付けプロセスに組み込むように設計されています。安定したガイドレールにより、組み立て済み基板を簡単かつ迅速にプッシュイン取り付けできます。コネクタとヘッダを最初に接続するときに、すばやく簡単にコーディングできます。公称電圧は 320 V、公称電流は 16 A です。WEEE / RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 左側にピン出力があります

仕様●シリーズ:ICC●ピッチ:5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:230-1191 アズワン品番65-7570-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする