山一電機
山一電機の 電子部品(オンボード)
山一電機の 機構部品(電子部品)
山一電機の ピンヘッダー
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69876995
品番
FAP-40-07#2
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2881
アズワン品番
65-7484-55